Startseite

AVS - AVS9330104 CTI002/S CONT.OTT. IN SCAMBIO - 9330104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Contatti magnetici e protezioni per infissi

EAN

8001024133370

Artikelnummer

AVS9330104

Herstellernummer

9330104

Hersteller

AVS

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico cilindrico in ottone. Ampia distanza di intervento. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max(non su ferro): 9mm. Tipo di contatto: scambio. Corrente max:300mA. Potenza max: 3W. N° fili: 5. Lunghezza cavo: 0.3m