Startseite

AVS - AVS9330101 *OLD*CTLI002MICROOTTONEINCASSO - 9330101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021045669

Artikelnummer

AVS9330101

Herstellernummer

9330101

Hersteller

AVS

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Microcontatto in ottone da incasso. Confezioni 10 pezzi cad. Dimensioni ridottissime. Montaggio ad incasso. Corpo in ottone. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper) D max(non su ferro): 10mm. Tipo di contatto: NC°. Corrente max: 250mA. Potenza max: 3W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m

AVS

Ein AVS Produkt

Entdecken Sie die AVS-Serie