AVS - AVS2232108 MIRAGE DT AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449070296433
Artikelnummer
AVS2232108
Herstellernummer
2232108
Hersteller
AVS
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
sonstige
Abdecküberwachung:
ja
Sensore volumetrico da esterno a tripla tecnologia, a doppio infrarosso + microonda + anti mascheramento, ideale per la protezione di aree come terrazzi, giardini, portici o ponteggi ed altre zone sia interne che esterne. Realizzato in contenitore particolarmente curato, può facilmente adattarsi alle molteplici esigenze installative. E’ composto da due sezioni indipendenti: la parte superiore è fissa, mentre quella inferiore può essere tarata in base alle diverse esigenze di copertura. In tal modo si puòottenere la migliore efficacia di protezione e la massima garanzia contro i falsi allarmi. Portata massima: 12 mt / Angolo di copertura: 100°/Orientabilità: 180° - Funzione: anti mascheramento con IR ATTIVO - Alimentazione: 12 Vcc - Relè: di allarme a sicurezza positiva LED e buzzer di walk test: disattivabile - Condizioni ambientali: - 20C° + 50C° Altezza installazione: da 1,20 a 1,50 mt.