Startseite

AVS - AVS2232106 VIGILE DT SENS.ESTERNO - 2232106

KopierenKopieren
AVS - AVS2232106 VIGILE DT SENS.ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Abdecküberwachung - ja

  • Charakteristik - Strecke

  • Höhe - 242 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077515131

Artikelnummer

AVS2232106

Herstellernummer

2232106

Hersteller

AVS

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

242 mm

Breite:

141 mm

Tiefe:

138 mm

Funksystem:

nein

Sensore a microonda da esterno. E’ il risultato della grande esperienza di NOVA nella progettazione di microonde da esterno che, grazie allo sviluppo di una particolare tecnica di gestione studiata per questo tipo di apparecchiatura, è in grado di generare il funzionamento di due microonde distinte. L’integrazione tra il doppio infrarosso passivo e il doppio canale microonda, ci permette di affermare che VIGILE DT si può considerare un sensore con 4 sezioni (2 PIR – 1 MW) in AND fra loro. Un potente microprocessore, di ultima generazione, è in grado di effettuare analisi complesse garantendo la massima affidabilità in condizioni di funzionamento estreme. La sicurezza del sensore è assicurata da un efficace sistema di protezione ad infrarosso attivo in grado di monitorare il 100% della superficie della lente. Questo controllo permette di distinguere e segnalare i tentativi di mascheramento, dalla normale usura del sensore che porta alla progressiva diminuzione dell’efficacia dello stesso data dal depositarsi di particelle di polvere. Due uscite distinte permettono di individuare subito la tipologia di problematica in corso. La grande flessibilità di installazione è garantita dalla staffa a corredo, che permette la massima orientabilità sul piano orizzontale e verticale e consente il sicuro e semplice passaggio dei cavi. La copertura è di 90° con portata variabile tra i 15 e 23 metri ed installazioni comprese tra 1 metro e 2,70 metri; tutto questo, grazie alla possibilità di scegliere tra le 4 lenti a disposizione. La doppia cover intercambiabile permette all’installatore di scegliere, a seconda del contesto ambientale, tra due differenti gradi di protezione agli agenti atmosferici.