AVS - AVS2232104 UNO DT SENSORE ESTERNO FILO - 2232104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - sonstige
Höhe - 123 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076130083
Artikelnummer
AVS2232104
Herstellernummer
2232104
Hersteller
AVS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
123 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Abdecküberwachung:
nein
Rivelatore ad infrarossi passivi e microonde da interno e esterno. UNO DT è un sensore volumetrico a doppia tecnologia gestito da microprocessore, nel quale l’abbinamento tra un infrarosso passivo a lente di Fresnel ed una microonda planare, crea una protezione molto efficace contro i falsi allarmi in ambienti critici. UNO DT è consigliato per protezioni esterne. Area di copertura 12 m max. con apertura massima di 1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - Funzione anti mascheramento con IRATTIVO e microonda - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione apertura - Dispositivo accelerometro per la segnalazione dello strappo - Grado di protezione: IP 54 - Dimensioni (PxLxH): 44 x 40 x 123 mm


