AVS - AVS2232103 UNO SENSORE ESTERNO - 2232103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
7449076130021
Artikelnummer
AVS2232103
Herstellernummer
2232103
Hersteller
AVS
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
28 mA
Betriebsspannung:
10.5...15 V
Höhe:
123 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
44 mm
Abdecküberwachung:
ja


