AVS - AVS2230114 TALO PA SENS.INFRAROSSO 15 M - 2230114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Betriebsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013768099249
Artikelnummer
AVS2230114
Herstellernummer
2230114
Hersteller
AVS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
120 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
39 mm
Abdecküberwachung:
nein
Rivelatore infrarosso. Portata massima 15 mt - Relè di allarme a sicurezza positiva - Tensione nominale 12 V - Lente di Fresnel asferica - Angolo di copertura 90° - Zone di copertura 41 - Piani di copertura 7. ll sensore è sigillato per evitare falsi allarmi causati dall’ingresso di insetti o correnti d’aria - Protezione anti strisciamento - Compensazione automatica della temperatura - Dimensioni: 65 x 120 x 39 mm- Accessori: staffe K21, K21T e lenti opzionali.