AVS - AVS2230111 STORM2DT SENS. INTERNO - 2230111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 38 mA
Betriebsspannung - 10.5...15 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072180693
Artikelnummer
AVS2230111
Herstellernummer
2230111
Hersteller
AVS
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
38 mA
Betriebsspannung:
10.5...15 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Höhe:
35 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
31 mm
Funksystem:
ja
Ein AVS Produkt
Entdecken Sie die AVS-Serie


