Startseite

AVS - AVS2230109 STORM2-B SENS. INTERNO BROWN - 2230109

KopierenKopieren
AVS - AVS2230109 STORM2-B SENS. INTERNO BROWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 17 mA

  • Betriebsspannung - 12...12 V

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768717969

Artikelnummer

AVS2230109

Herstellernummer

2230109

Hersteller

AVS

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

17 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

110 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

31 mm

Funksystem:

nein

Sensore ad infrarosso passivo ad effetto tenda. STORM 2 è un infrarosso passivo di alta qualità, dotato di lente di Fresnel. La particolare protezione a “tenda” molto stretta e le contenute dimensioni, permettono la soluzione a necessità di copertura di aree fino ad oggi difficilmente proteggibili. Installando STORM 2 tra una finestra (o porta) e la relativa tapparella o persiana chiusi, si può ottenere una protezione “perimetrale” inseribile anche quando l’ ambiente protetto è abitato. Può essere anche utilizzato per la copertura a “pioggia” di corridoi o posti di passaggio. Il sensore di nuova concezione ha uno speciale circuito di compensazione automatica della temperatura ed è trattato anti-condensa. STORM 2 è quindi la migliore soluzione per integrare ed aumentare la sicurezza di un’ installazione. Portata massima 4 mt. Relè di allarme a sicurezza positiva. Tensione nominale 12 V. Lente di Fresnel POLY-IR4. Piani di copertura 1. ll sensore è sigillato per evitare falsi allarmi causati dall’ ingressodi insetti o correnti d’ aria. Compensazione automatica della temperatura. Assorbimento in quiete 11 mA, in allarme 17 mA. Angolo di copertura 70°. Zone di copertura 3. Dimensioni 110x35x31 mm. Condizioni ambientali -5°c +55°c. Colore marrone.
AVS

Ein AVS Produkt

Entdecken Sie die AVS-Serie