Startseite

AVS - AVS2210101 TC TASTIERA A DISPLAY - 2210101

KopierenKopieren
AVS - AVS2210101 TC TASTIERA A DISPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768768633

Artikelnummer

AVS2210101

Herstellernummer

2210101

Hersteller

AVS

Mit LCD-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Tastiera bianca a display verde. Collegamento seriale RS485. Indirizzamento mediante dip-swich. 1 ingresso a filo NC. 3 led di segnalazione. - Giallo 220Vac. - Rosso acceso/spento. - Verde impianto Ok). Display a 2 righe con 16 caratteri per riga. Tasti retroilluminati verdi. Buzzer programmabile. Fissaggio su scatola 503

Ein AVS Produkt

Entdecken Sie die AVS-Serie