Startseite

AVS - AVS2202100 ESPRIT EG CENTRALE RADIO - 2202100

KopierenKopieren
AVS - AVS2202100 ESPRIT EG CENTRALE RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073256182

Artikelnummer

AVS2202100

Herstellernummer

2202100

Hersteller

AVS

Centrale fino a 64 zone RADIO/3 ingressi via filo Completa di tastiera LCD con alimentazione 220 Ac ESPRIT è un sistema antifurto via RADIO con alimentazione 220 Ac che permette l’integrazione di 3 sensori filari – via radio bidirezionale GFSK 868 Mhz con cambio automatico della frequenza, riduzione della potenza, gestione dinamica delle trasmissioni, completo di tastiera a bordo, sirena e GSM integrato. Espressamente studiato per un’installazione professionale, che richiede un sistema di tipo misto per poter ottenere i migliori vantaggi delle due tipologie d’ingresso: la concretezza di ingressi cablati (max. 3 in centrale) per le zone facilmente raggiungibili e per l’uso di tecnologie non disponibili via radio e la flessibilità degli ingressi via radio (max. 64) per poter raggiungere facilmente ogni punto dell’ambiente protetto. Il telecomando (REX 4) oltre ad offrire flessibilità nella gestione del si-stema, garantisce sicurezza grazie alla possibilità di effettuare delle attivazioni di emergenza. La centrale ha a bordo il comunicatore telefonico GSM/GPRS completo di modulo di sintesi vocale integrato e consente l’invio/ricezione di SMS, protocolli digitali per il collegamento agli istituti di vigilanza, chiamate vocali e, grazie al canale GPRS, gestire l’applicazione MIOANTIFURTO. I sensori via radio, sono tutti alimentati da batterie al Litio a lunga durata e possono essere programmati direttamente dalla centrale o con il software Fsoft. ESPRIT EG è completamente programmabile da tastiera e, grazie alla porta USB integrata, anche da PC con Software dedicato Fsoft completo di WIZARD per consentire facili e guidate programmazioni oppure In Cloud con APP MIOANTIFURTO MANAGER CARATTERISTICHE FUNZIONALI Settori/con 3 accensioni per settore: 8 Settori Ronda: sì Scenari multifunzione: 64 WIRELESS Gestione dinamica consumo ridotto dispositivi – ALP (Automatic Low Power): sì Rilevazione interferenza radio e sopravvivenza sensori: sì Portata radio in campo aperto: 200 mt VARIE RADIO Sirene Radio: 2 Sensori radio: 64 Telecomandi con riconoscimento dell’utente: 64 INGRESSI e USCITE Zone Software programmabili: 64 Ingressi via filo in centrale (1R – 2R – NC -NA): 3 Mappatura zone software-ingressi fisic: sì Scambio a rele (C/NC/NO) per sirene tradizionali: 1 Uscite Open collector a bordo: 2 CONNETTIVITÀ IN RETE TCP-IP Interfaccia di comunicazione con altri sistemi: sì Interfaccia WEB Server: sì Gestione Utente con App MIOANTIFURTO in Cloud: sì COMUNICATORE TELEFONICO Numeridi telefono: 16 Gestione dell’impianto da remoto con telefoni (DTMF): sì Guida vocale locale in centrale e da remoto su chiamata telefonica (RTC): sì Ascolto ambientale da centrale: sì PROGRAMMATORE ORARIO Programmatore orario settimanale: sì PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA Fsoft: Software di programmazione in locale ed IN remoto con funzione REAL TIME: sì Wizard su Fsoft e su APP Installatore: sì APP installatore programmazione completa: sì CONFIGURAZIONI DISPOSITIVI RADIO Regolazione portata/sensibilità: sì Regolazione Funzioni speciali – AM – Accelerometro – SW Alarm: sì Gestione consumo ridotto: sì STRUTTURA Tastiera Integrata con display LCD: sì Tastiere via filo su BUS RS485: 7 Sirena integrata – Altoparlante – Microfono: sì Porta USB di connessione: sì Alimentatore switching: 1A Batterie: 12 V 2,1 Ah Contenitore (L x H x P): 247 x 232 x 54,5