Startseite

AVE - AVEVNXI63PMSL/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI - VNXI63PMSL/300L

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI63PMSL/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 75 mm

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 326 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102204

Artikelnummer

AVEVNXI63PMSL/300L

Herstellernummer

VNXI63PMSL/300L

Hersteller

AVE

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Abluftseite:

75 mm

Kanalbreite Abluftseite:

75 mm

Kanalhöhe Ansaugseite:

125 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

326 mm

Anzahl der Klappenregister:

2

Länge:

172 mm

Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi laterali d75 mm - 2 tappi