Startseite

AVE - AVEVNXI63PMS/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO - VNXI63PMS/200L

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI63PMS/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 75 mm

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 226 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102211

Artikelnummer

AVEVNXI63PMS/200L

Herstellernummer

VNXI63PMS/200L

Hersteller

AVE

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Abluftseite:

75 mm

Kanalbreite Abluftseite:

75 mm

Kanalhöhe Ansaugseite:

125 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

226 mm

Anzahl der Klappenregister:

1

Länge:

162 mm

Aspiratore assiale d90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m3/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer.