Startseite

AVE - AVEVNXI63PM/15B PLENUM DISTRIBUZIONE 1IN-15OUT - VNXI63PM/15B

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI63PM/15B PLENUM DISTRIBUZIONE 1IN-15OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 75 mm

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 150 mm

  • Kanalbreite Ansaugseite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102129

Artikelnummer

AVEVNXI63PM/15B

Herstellernummer

VNXI63PM/15B

Hersteller

AVE

Werkstoff:

sonstige

Kanalhöhe Abluftseite:

75 mm

Kanalbreite Abluftseite:

75 mm

Kanalhöhe Ansaugseite:

150 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

150 mm

Anzahl der Klappenregister:

16

Länge:

478 mm

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso d150 mm - 15 uscite posteriori d80 mm - 16 tappi