AVE - AVEVNXI63ADT ADATTATORE 90O - 2 INLET / 1 OUTLET - VNXI63ADT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Nennbreite Kanal Anschluss 1 - 125 mm
Nennhöhe Kanal Anschluss 1 - 250 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2 - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379102334
Artikelnummer
AVEVNXI63ADT
Herstellernummer
VNXI63ADT
Hersteller
AVE
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Nennbreite Kanal Anschluss 1:
125 mm
Nennhöhe Kanal Anschluss 1:
250 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2:
75 mm
Ausführungsform:
zentrisch
Arbeitslänge:
377 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung, Anschluss 2:
nein
Plattenstärke:
2 mm
Isolierung innen:
sonstige
Oberflächenschutz innen:
sonstige
Oberflächenschutz außen:
sonstige
Mit Aufschiebeprofil:
nein
Mit Aufschiebeklemme:
ja


