AVE - AVEVNXI125BRD BOCCHETTA DESIGN D125MM - VNXI125BRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 0 Hz
Bemessungsspannung - 0 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Volumenstrom - 90 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8008379102259
Artikelnummer
AVEVNXI125BRD
Herstellernummer
VNXI125BRD
Hersteller
AVE
Netzfrequenz:
0 Hz
Bemessungsspannung:
0 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
125 mm
Verschlussklappe:
ohne


