Startseite

AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM - VNXE125KTM

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXE125KTM KIT ATTRAVERSAMENTO D125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Haube - sonstige

  • Oberflächenschutz Haube - feuerverzinkt

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Anschluss - sonstige

  • Außendurchmesser Haube - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379101962

Artikelnummer

AVEVNXE125KTM

Herstellernummer

VNXE125KTM

Hersteller

AVE

Werkstoff der Haube:

sonstige

Oberflächenschutz Haube:

feuerverzinkt

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Anschluss:

sonstige

Außendurchmesser Haube:

255 mm

Farbe der Kappe:

weiß

Vertikal ausblasend:

nein

Geeignet für Ansaugung:

ja

Mit Sturmschutz:

ja

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Mit Drahtgeflecht:

nein

Mit Dachkragen:

nein

Material Dachkragen:

sonstige

Abweisblech rundum:

ja

Lamellenausführung:

nein

Unita'ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore d100mm - unita'interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m3/h - multi-velocita, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m2 - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR