Startseite

AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V - VNS150TB

KopierenKopieren
AVE - AVEVNS150TB ASPIRATORE ELICAL BRONZ. D150T 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennweite - 148 mm

  • Volumenstrom - 330 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379089802

Artikelnummer

AVEVNS150TB

Herstellernummer

VNS150TB

Hersteller

AVE

Nennweite:

148 mm

Volumenstrom:

330 m³/h

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

Standard

Nennstrom:

0.1 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Richtung:

axial

Schutzart (IP):

sonstige

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Mit Anschlussset:

ja

Breite:

218 mm

Höhe:

218 mm

Tiefe:

124 mm

Aspiratore assiale ELICAL d150 mm - motore con bronzine - portata massima 330 m3/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer