AVE - AVEVNRV400ECPN RECUPERATORE VERTICAL400 EC PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IPX4
Anschlussspannung - 220...240 V
Breite - 778 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379158270
Artikelnummer
AVEVNRV400ECPN
Herstellernummer
VNRV400ECPN
Hersteller
AVE
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlussspannung:
220...240 V
Breite:
778 mm
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
549 mm
Klappbar:
nein
Höhe:
799...861 mm
Luftmenge unbelastet:
403 m³/h
Schwenkbar:
ja
Tragbar:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Geeignet für Wandmontage:
ja
Oszillation:
nein


