Startseite

AVE - AVEVNGEV100 KIT VETRO CON GRIGLIA D100 - VNGEV100

KopierenKopieren
AVE - AVEVNGEV100 KIT VETRO CON GRIGLIA D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Freier Durchlass - 95 %

  • Nennbreite Kanal - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379090563

Artikelnummer

AVEVNGEV100

Herstellernummer

VNGEV100

Hersteller

AVE

Form:

quadratisch

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Freier Durchlass:

95 %

Nennbreite Kanal:

100 mm

Nenndurchmesser Kanal:

100 mm

Frontbreite:

164 mm

Fronthöhe:

164 mm

Frontdurchmesser:

115 mm

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

nein

Mit Einbaurahmen:

nein

Abschließbar:

nein

Motorgesteuert:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Kit vetro d100 mm con griglia fissa esterna - da utilizzare con aspiratori assiali