AVE - AVEVND100B ASPIRATORE AXIAL D100 DESIGN 230V - VND100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennweite - 99 mm
Volumenstrom - 83 m³/h
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8008379148516
Artikelnummer
AVEVND100B
Herstellernummer
VND100B
Hersteller
AVE
Nennweite:
99 mm
Volumenstrom:
83 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
Standard
Nennstrom:
0.034 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Richtung:
axial
Schutzart (IP):
sonstige
Geräuschemission:
26 dB(A) re 1
Mit Anschlussset:
ja
Breite:
164 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
116 mm


