Startseite

AVE - AVEVIIP-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - IP - VIIP-PE7T

KopierenKopieren
AVE - AVEVIIP-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Unterputz

  • Betriebsart - Rufdisplay

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Gruppenruffunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160440

Artikelnummer

AVEVIIP-PE7T

Herstellernummer

VIIP-PE7T

Hersteller

AVE

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Unterputz

Betriebsart:

Rufdisplay

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Gruppenruffunktion:

nein

Modulare Bauweise:

nein

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Mit digitalem Türcode:

ja

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Abhörsicher:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

90 °

Mit Display:

ja

Mit Farbdisplay:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Automatische Helligkeitsregelung:

ja

Material Front:

Aluminium

Oberflächenbehandlung:

gebürstet

Frontplatte Höhe:

369 mm

Frontplatte Breite:

148.5 mm

Farbe:

Silber

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe:

369 mm

Breite:

149 mm

Tiefe:

49 mm

Einbauhöhe:

330 mm

Einbaubreite:

125 mm

Einbautiefe:

35 mm

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Wi-Fi:

nein

Bedienung über App:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audiovideo multi impianto mod. Building". Estetica frontale realizzata in bimateriale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7" a colori. telecamera orientabile. n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature. lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP): 148.5x369x49 mm. SISTEMA V44 SMART."