AVE - AVEVI2F-PE7T POST. EXT BUILDING LCD 7 - 2 FILI - VI2F-PE7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Betriebsart - Rufdisplay
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Gruppenruffunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379159888
Artikelnummer
AVEVI2F-PE7T
Herstellernummer
VI2F-PE7T
Hersteller
AVE
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Rufdisplay
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Gruppenruffunktion:
nein
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Abhörsicher:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
ja
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Mit Display:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Automatische Helligkeitsregelung:
nein
Material Front:
Aluminium
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
369 mm
Frontplatte Breite:
148.5 mm
Farbe:
Silber
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Höhe:
369 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
49 mm
Einbauhöhe:
330 mm
Einbaubreite:
125 mm
Einbautiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK07
Wi-Fi:
nein
Bedienung über App:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


