AVE - AVEVI2F-PE2AP POST.EXT BIFAMIL. APP PARETE - 2F - VI2F-PE2AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - nein
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379504947
Artikelnummer
AVEVI2F-PE2AP
Herstellernummer
VI2F-PE2AP
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
anthrazit
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
115 °
Schutzart (IP):
IP44
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
168 mm
Frontplatte Breite:
86 mm
Höhe:
168 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
86 mm
Tiefe:
25 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
86 mm
Einbautiefe:
0 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gruppenruffunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Abhörsicher:
nein
Mit Display:
nein
Mit Farbdisplay:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Automatische Helligkeitsregelung:
nein
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Wi-Fi:
nein
Bedienung über App:
ja


