Startseite

AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI

KopierenKopieren
AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 30 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 600 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379504398

Artikelnummer

AVEVI2F-ALI600MA

Herstellernummer

VI2F-ALI600MA

Hersteller

AVE

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

30 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

600 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

90 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

49 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

1

Serviceanzeigen:

ja

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

TECNOLOGIA 2 FILI. Alimentatore per impianto videocitofonico in custodia modulare 3 DIN. Alimentazione 110 240 Vac@50/60 Hz. Uscita 30V 600mA. Il dispositivo ? protetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Il dispositivo non deve essere configurato. SISTEMA V44 EASY.