Startseite

AVE - AVEVI2F-ALI ALIMENT. 30V 1,5A VIDEOCIT. 2 FILI - VI2F-ALI

KopierenKopieren
AVE - AVEVI2F-ALI ALIMENT. 30V 1,5A VIDEOCIT. 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379159925

Artikelnummer

AVEVI2F-ALI

Herstellernummer

VI2F-ALI

Hersteller

AVE

Anwendung:

Video

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

30 V

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Breite in Teilungseinheiten:

8

Höhe:

90 mm

Breite:

144 mm

Tiefe:

64 mm

Installationstechnik:

Bus-System

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

32

Serviceanzeigen:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

TECNOLOGIA 2 FILI. Alimentatore per impianto videocitofonico in custodia modulare 8 DIN. Alimentazione 110 240 Vac@50/60 Hz. Uscita 30V 1.5A. Due linee bus 2 fili in uscita per il collegamento dell'impianto. Il dispositivo ? protetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito. Il dispositivo non deve essere configurato. SISTEMA V44 EASY.