Startseite

AVE - AVEVI-BASE1 SUPP.NERO DA TAVOLO X MONITOR V44 - VI-BASE1

KopierenKopieren
AVE - AVEVI-BASE1 SUPP.NERO DA TAVOLO X MONITOR V44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Geeignet für - Innenstation

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379501250

Artikelnummer

AVEVI-BASE1

Herstellernummer

VI-BASE1

Hersteller

AVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Geeignet für:

Innenstation

Installationstechnik:

systemunabhängig

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Supporto da tavolo per i monitor dei sistemi videocitofonici V44 EASY e V44 IP. Il prodotto ? dotato di piastra di chiusura posteriore. Colore nero. Dimensioni (LxHxP): 130x130x150 mm.