Startseite

AVE - AVETS-SMART7ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 7 - ALS - TS-SMART7ALS

KopierenKopieren
AVE - AVETS-SMART7ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 7  - ALS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160358

Artikelnummer

AVETS-SMART7ALS

Herstellernummer

TS-SMART7ALS

Hersteller

AVE

Touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 7". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppure conalimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Installazione da appoggio parete mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 220x140x27 mm.