Startseite

AVE - AVETS-SMART18ANS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18 - ANS - TS-SMART18ANS

KopierenKopieren
AVE - AVETS-SMART18ANS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18  - ANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale - 457.2 mm

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 18 inch

  • Ausführung der Schnittstelle - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379508969

Artikelnummer

AVETS-SMART18ANS

Herstellernummer

TS-SMART18ANS

Hersteller

AVE

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale:

457.2 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

18 inch

Ausführung der Schnittstelle:

TCP/IP

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

schwarz

Videoansteuerung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 18. Struttura in bimateriale: alluminio di colorazione brunita e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Pu? essere alimentato mediante switch PoE 48Vcc oppure mediante alimentatore stabilizzato 24Vdc. Pu? essere interfacciato con: webserver 53ABWBS di supervisione domotica. centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC. postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART. telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WIFI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola BL07P. BL07CG o BL07CGN installate orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm."