AVE - AVETS-SMART18ALS MONITOR TOUCH SCREEN IP 18 - ALS - TS-SMART18ALS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 457.2 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll - 18 inch
Ausführung der Schnittstelle - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
8008379508976
Artikelnummer
AVETS-SMART18ALS
Herstellernummer
TS-SMART18ALS
Hersteller
AVE
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
457.2 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
18 inch
Ausführung der Schnittstelle:
TCP/IP
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
Silber
Videoansteuerung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


