AVE - AVESF500IT RIV.TERMOVELOCIMETRICO INDIRIZZATO - SF500IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Optische Meldung - ja
Akustische Meldung - nein
Ansprechtemperatur - 58 °C
Rauchschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379088270
Artikelnummer
AVESF500IT
Herstellernummer
SF500IT
Hersteller
AVE
Wirkprinzip:
Kombination
Optische Meldung:
ja
Akustische Meldung:
nein
Ansprechtemperatur:
58 °C
Rauchschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
105 mm


