AVE - AVESF500BS BASE CON SOUNDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Höhe - 87 mm
Durchmesser - 129.33 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379088324
Artikelnummer
AVESF500BS
Herstellernummer
SF500BS
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
87 mm
Durchmesser:
129.33 mm
Adressierbar:
nein


