AVE - AVERG1-G RIVELATORE GAS GPL DA PARETE - RG1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Erfasst Erdgas - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379019175
Artikelnummer
AVERG1-G
Herstellernummer
RG1-G
Hersteller
AVE
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200...250 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Backup-Batterie:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP42
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
94 mm
Breite:
154 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
43 mm
Ein AVE Produkt
Entdecken Sie die AVE-Serie


