AVE - AVEPE96 VETRINO RICAMBIO PER PE10 E PE11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Höhe - 40 mm
Breite - 76 mm
Packung
10 ST
EAN
8008379075867
Artikelnummer
AVEPE96
Herstellernummer
PE96
Hersteller
AVE
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
76 mm
Vetrino di ricambio per PE10, PE11.


