AVE - AVEKV01-2PIT7B KIT 2F BIFAMILIARE LCD 7 - KV01-2PIT7B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - weiß
Farbe der Außenstation - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
174 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8008379505067
Artikelnummer
AVEKV01-2PIT7B
Herstellernummer
KV01-2PIT7B
Hersteller
AVE
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
8
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
3
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


