Startseite

AVE - AVEKV01-1PE7T KIT 2F BASE SCALE CON P.E. 7 - KV01-1PE7T

KopierenKopieren
AVE - AVEKV01-1PE7T KIT 2F BASE SCALE CON P.E. 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379505586

Artikelnummer

AVEKV01-1PE7T

Herstellernummer

KV01-1PE7T

Hersteller

AVE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

120

Werkstoff der Außenstation:

sonstige

Abhörsicher:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

3

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

90 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT base scale"Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna con display LCD touch screen 7"con lettore MIFARE integrato (art. VI2FPE7T). n.2 distributori di segnale per postazioni interne (art. VI2FPIDIST). n.1 alimentatore 1.5A (art. VI2FALI). n.1 scatola metallica per incasso in parete (art. VIBOX5) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VIBOX5C)."