Startseite

AVE - AVEK601-PLUS KIT PROMO AF927PLUS+NR1 AF943R - K601-PLUS

KopierenKopieren
AVE - AVEK601-PLUS KIT PROMO AF927PLUS+NR1 AF943R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379160662

Artikelnummer

AVEK601-PLUS

Herstellernummer

K601-PLUS

Hersteller

AVE

Betriebsspannung:

230 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

262 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

82 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

150 W

KIT Antintrusione composto da centrale AF927PLUS e nr.1 telecomando AF943R