Startseite

AVE - AVEEVG220 ELETTROVALVOLA GAS 220VAC

KopierenKopieren
AVE - AVEEVG220 ELETTROVALVOLA GAS 220VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Material Dichtung - sonstige

  • Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379022892

Artikelnummer

AVEEVG220

Herstellernummer

EVG220

Hersteller

AVE

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Material Dichtung:

sonstige

Nenndurchmesser:

3/4 Zoll (20)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

19 mm

Anschluss 1:

sonstige

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

19 mm

Anschluss 2:

sonstige

Druckstufe Flansch:

sonstige

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Ausführung:

gerade

Indirekt betätigt:

ja

Nothandbedienung:

Drucktaster

Elektrischer Anschluss:

Stecker EN 175301-803 Typ A

Anschlussspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz:

ohne

Freistrom:

nein

Thermische Desinfektion:

nein

Mit Sieb:

nein

Elettrovalvola 230Vca - 3/4 - 14VA.