AVE - AVEAFTRA03 RIPETITORE SEGNALI RADIO DUAL-BAND - AFTRA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379149681
Artikelnummer
AVEAFTRA03
Herstellernummer
AFTRA03
Hersteller
AVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mastbefestigung:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
Stromnetz
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


