Startseite

AVE - AVEAFEXPU MODULO USCITA PER GAMMA AF927 - AFEXPU

KopierenKopieren
AVE - AVEAFEXPU MODULO USCITA PER GAMMA AF927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379087228

Artikelnummer

AVEAFEXPU

Herstellernummer

AFEXPU

Hersteller

AVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Mastbefestigung:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Modulo remoto ad un'uscita filare con rele' per centrali AF999EXP e AF949. Funziona come monostabile temporizzato, passo-passo (ad es. per luci) o come passo- passo con inversione (ad es per tapparelle).