AVE - AVEAF976R-DB RIV.EXT TENDA LONG RANGE 2 PIR - AF976R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 55 mA
Packung
1 ST
EAN
8008379157631
Artikelnummer
AVEAF976R-DB
Herstellernummer
AF976R-DB
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
55 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
181 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
25 m
Empfohlene Montagehöhe:
1.2...1.2 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


