Startseite

AVE - AVEAF975R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA - AF975R-DB

KopierenKopieren
AVE - AVEAF975R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 0.08 mA

  • Betriebsspannung - 3...3 V

  • Mit integrierten Symmetrierwiderständen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102570

Artikelnummer

AVEAF975R-DB

Herstellernummer

AF975R-DB

Hersteller

AVE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

0.08 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Überwachungsradius:

8 m

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

79 mm

Breite:

79 mm

Tiefe:

23 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio PIR e anti-accecamento. L'allarme avviene attraversando entrambe le barriere create dai PIR, oppure prima quella esterna, poi quella interna (non il contrario): le due possibilita'sono selezionabili in funzione dell'utilizzo. Portata 8m. Classe ambientale III (esterno riparato). Dimensioni: 80x80x23mm.