AVE - AVEAF974F RIV.EXT FIL 3TEC ANTIMASK-PET IMM - AF974F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 45 mA
Packung
1 ST
EAN
8008379159130
Artikelnummer
AVEAF974F
Herstellernummer
AF974F
Hersteller
AVE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
45 mA
Betriebsspannung:
12...14 V
Höhe:
185 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Empfohlene Montagehöhe:
0.5...1.2 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


