Startseite

AVE - AVEAF969S SNODO PER AF969F

KopierenKopieren
AVE - AVEAF969S SNODO PER AF969F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379096930

Artikelnummer

AVEAF969S

Herstellernummer

AF969S

Hersteller

AVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mastbefestigung:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Snodo per AF969F.