AVE - AVEAF969F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA - AF969F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 32 mA
Leistungsaufnahme - 32 W
Betriebsspannung - 12...14 V
Packung
1 ST
EAN
8008379096923
Artikelnummer
AVEAF969F
Herstellernummer
AF969F
Hersteller
AVE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
32 mA
Leistungsaufnahme:
32 W
Betriebsspannung:
12...14 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


