AVE - AVEAF968R-DBN RIVELATORE IRP DUAL BAND - AF968R-DBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - sonstige
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8008379501199
Artikelnummer
AVEAF968R-DBN
Herstellernummer
AF968R-DBN
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
80 mA
Betriebsspannung:
4.5...4.5 V
Höhe:
135 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Empfohlene Montagehöhe:
1.8...2.2 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


