Startseite

AVE - AVEAF964R-DBS SNODO PER AF964R-DB - AF964R-DBS

KopierenKopieren
AVE - AVEAF964R-DBS SNODO PER AF964R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379156375

Artikelnummer

AVEAF964R-DBS

Herstellernummer

AF964R-DBS

Hersteller

AVE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mastbefestigung:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Snodo regolabile per AF964R-DB. Fissaggio a muro mediante tasselli. Fornito con magnete antiasportazione per AF964R-DB