AVE - AVEAF964R-DB RIV. DA EXT 2PIR+MW - AF964R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8008379149643
Artikelnummer
AVEAF964R-DB
Herstellernummer
AF964R-DB
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
55 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
181 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Empfohlene Montagehöhe:
1.2...1.2 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


