AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8008379087891
Artikelnummer
AVEAF963N
Herstellernummer
AF963N
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
0.015 mA
Betriebsspannung:
10.5...14 V
Höhe:
107 mm
Breite:
61.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
15 m
Empfohlene Montagehöhe:
1.8...2.2 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010