Startseite

AVE - AVEAF962 RILEVATORE IR-P DA PARETE - AF962

KopierenKopieren
AVE - AVEAF962 RILEVATORE IR-P DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 7 mA

  • Betriebsspannung - 10...14 V

  • Mit integrierten Symmetrierwiderständen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379037940

Artikelnummer

AVEAF962

Herstellernummer

AF962

Hersteller

AVE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

7 mA

Betriebsspannung:

10...14 V

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Überwachungsradius:

15 m

Abdecküberwachung:

nein

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

80 mm

Breite:

66 mm

Tiefe:

46 mm

Durchmesser:

0 mm

Empfohlene Montagehöhe:

1.8...2.2 m

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Rivelatore via filo IR-P. Contaimpulsi. Portata 15m. Assorbimento 7mA .